Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-US921CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-US921CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095452630
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hohe Transparenz und Berührungs-empfindlichkeit
Schütze dein Display, nahezu ohne die Berührungsempfindlichkeit der glatten Displayoberfläche zu beeinträchtigen. Genieße eine kaum spürbare Schutzfolie.

Extra-Schutz hat noch nie geschadet
Mit der Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung können unerwünschte Schäden auf deinem Display der Vergangenheit angehören. Genieße gut aussehenden Schutz, der länger anhält.
Weitere Informationen:
Bildumfang HxW:
66.9 x 167.3 mm
Dicke:
0.2 mm
Gewicht:
3 g
Produktfarbe:
Transparent
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24
Maximale Bildschirmgröße:
6.2 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.