Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-US916 Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-US916 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-US916 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-US916 Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-US916CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-US916CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094772685
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Klarer Schutz
Schütze dein Display, nahezu ohne die Berührungsempfindlichkeit der glatten Displayoberfläche zu beeinträchtigen. Die Haptik und das Aussehen des Displayschutzes sind so klar, dass es einem schwerfallen kann, einen Unterschied zwischen dem Display mit und ohne Schutzfolie festzustellen zu können.

Zusätzliche Schutzschicht
Verabschiede dich von lästigen Fingerabdrücken oder Kratzern. Mit der Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung können unerwünschte Schäden auf deinem Display der Vergangenheit angehören.

Einfache und schnelle Installation
Im Lieferumfang ist ein Applikator enthalten, mit dem du die Schutzfolie präzise auflegen kannst, nahezu ohne dass sich Luftbläschen darunter bilden können. Anbringen fast wie ein Profi, ganz bequem von Zuhause aus.



So installierst du die Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Einbauwanne:
Ja
Produktfarbe:
Transparent
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S23+
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.