| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-US911CTEGWW Herst.-Nr.: EF-US911CTEGWW EAN/GTIN: 8806094772708 |
| |
|
| | |
| Klarer Schutz Schütze dein Display, nahezu ohne die Berührungsempfindlichkeit der glatten Displayoberfläche zu beeinträchtigen. Die Haptik und das Aussehen des Displayschutzes sind so klar, dass es einem schwerfallen kann, einen Unterschied zwischen dem Display mit und ohne Schutzfolie festzustellen zu können.
Zusätzliche Schutzschicht Verabschiede dich von lästigen Fingerabdrücken oder Kratzern. Mit der Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung können unerwünschte Schäden auf deinem Display der Vergangenheit angehören.
Einfache und schnelle Installation Im Lieferumfang ist ein Applikator enthalten, mit dem du die Schutzfolie präzise auflegen kannst, nahezu ohne dass sich Luftbläschen darunter bilden können. Anbringen fast wie ein Profi, ganz bequem von Zuhause aus.
So installierst du die Displayschutzfolie Weitere Informationen: | | Einbauwanne: | Ja | Produktfarbe: | Transparent | Einfache Anwendung: | Ja | Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja | Schutzart: | Klare Bildschirmschutzfolie | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S23 | Maximale Bildschirmgröße: | 6.1 " | Schutzfunktion: | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie samsung, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |