| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-UA546CTEGWW Herst.-Nr.: EF-UA546CTEGWW EAN/GTIN: 8806094919363 |
| |
|
| | |
| Vertrauen durch Transparenz Gib deinem Display einen Schutz, den es braucht. Die Displayschutzfolie wurde für eine hohe Berührungsempfindlichkeit entwickelt und kann deine Berührungen präzise übertragen.
Der Dreck bleibt weg Ein sauberes Feature: Die mit einer Anti-Kratz- und Anti-Fingerabdruck-Beschichtung versehene Displayschutzfolie kann dafür sorgen, dass dein Display unter der Schutzschicht sauber bleibt.
Ausrichten. Anbringen. Anwenden. Nutze den mitgelieferten Applikator, um die Folie präzise positionieren und auf dem Display anbringen zu können – ganz einfach zu Hause. Weitere Informationen: | | Reinigungstuch: | Ja | Reinigungs-Set: | Ja | Dicke: | 0.2 mm | Gewicht: | 4 g | Produktfarbe: | Transparent | Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja | Schutzart: | Klare Bildschirmschutzfolie | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A54 5G | Maximale Bildschirmgröße: | 6.4 " | Schutzfunktion: | Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie samsung, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |