Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Gelb
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Gelb
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PS906TYEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS906TYEGWW
EAN/GTIN:
     8806092992535
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Schützt dein Smartphone und die Welt
Wir versuchen, unseren Teil zur Abfallvermeidung in der Welt beizutragen. Dieses Cover für das Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra erweckt teilweise recycelte Materialien zu neuem Leben, darunter Post-Consumer-Recycling-Kunststoff.

Farben, die voll zur Geltung kommen
Egal, ob du eine Ergänzung für die Farbe deines Smartphones möchtst oder einen aufregenden Kontrast herstellen möchtest: Wähle aus einer Reihe von Farben und bringe Freude in dein Leben.

Liegt geschmeidig in der Hand
Das klassische Silicone Cover fühlt sich nicht nur gut an, sondern sieht auch gut aus. Dank des geschmeidigen Designs liegt dein Smartphone angenehm in der Hand, sodass du lange Zeit deine Inhalte genießen kannst.

Geschmeidiges Cover für guten Schutz
Das Silicone Cover kombiniert festen und angenehmen Halt mit trendigem Stil, damit du dein Galaxy S22+ immer richtig in Szene setzen kannst – und es vor Schäden geschützt ist.
Weitere Informationen:
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
3926909790
Verpackungsbreite:
190.2 mm
Verpackungstiefe:
87.2 mm
Verpackungshöhe:
15.7 mm
Paketgewicht:
54 g
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Gelb
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S22+
Name der Farbe:
Butter Yellow
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite:
79.1 mm
Tiefe:
11.1 mm
Höhe:
106.7 mm
Gewicht:
28 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.