Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-NX812PBEGWW Blickschutzfilter 31,5 cm (12.4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-NX812PBEGWW Blickschutzfilter 31,5 cm (12.4")
Samsung EF-NX812PBEGWW Blickschutzfilter 31,5 cm (12.4")
Samsung EF-NX812PBEGWW Blickschutzfilter 31,5 cm (12.4")
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-NX812PBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-NX812PBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095115887
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
12.4 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Magnetisch:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9+
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.