Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EE-P5400 USB 2.0 Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EE-P5400 USB 2.0 Type-C Silber
Samsung EE-P5400 USB 2.0 Type-C Silber
Samsung EE-P5400 USB 2.0 Type-C Silber
Samsung EE-P5400 USB 2.0 Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-EE-P5400USEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EE-P5400USEGEU
EAN/GTIN:
     8806092652507
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
So schön kann aufgeräumt sein Bei der Entwicklung dieses Multiport Adapters haben wir Minimalismus in den Vordergrund gestellt und ein langes Kabel entworfen, damit du den Adapter hinter deinem Monitor verstauen oder sogar unter deinem Schreibtisch montieren kannst. Außerdem verfügt der Adapter über einen USB-Type-C-Anschluss mit Doppelfunktion für leistungsstarkes PD 3.0-Laden und schnelle Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
15.3 mm
Höhe:
124 mm
Gewicht:
105 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Netzteiltyp:
USB
Kabellänge:
0.2 m
Produktfarbe:
Silber
HD-Typ:
4K Ultra HD
Hub-Schnittstellen:
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.