| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-NMS50-CO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NMS50-CO EAN/GTIN: 3474370550026 |
| |
|
| | |
| Permanent Marker, "Fein“ schreibend. Der Permanent Marker ist ein Dauerbrenner im Pentel Sortiment seit Beginn der 1990er Jahre. Seinerzeit einer der ersten Pentel Marker ohne Einsatz von schädlichen Lösungsmitteln, enthält er besonders schonende Tinte auf Alkoholbasis und ist damit für den Einsatz auf vielen Materialien geeignet. In widerstandsfähigem Kunststoffgehäuse und mit stabiler Faserspitze ist der Permanent-Marker sowohl für Markierungen und Beschriftungen im privaten Umfeld, als auch in Office und Handwerk ein verlässliches Produkt. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker Pentel Pen | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe: | Blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanente Tinte auf Alkoholbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 85% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr | Farbe der Kappe: | hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, fineliner blau 1 mm, acryl marker, acrylmarker pentel, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Filzstift; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Pigmentmarker |
| | |
| |