Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanent-Marker Pentel Pen NMS50, 1mm Rundspitze, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1131-NMS50-BO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NMS50-BO
EAN/GTIN:
     3474370550033
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Permanent Marker, "Fein“ schreibend. Der Permanent Marker ist ein Dauerbrenner im Pentel Sortiment seit Beginn der 1990er Jahre. Seinerzeit einer der ersten Pentel Marker ohne Einsatz von schädlichen Lösungsmitteln, enthält er besonders schonende Tinte auf Alkoholbasis und ist damit für den Einsatz auf vielen Materialien geeignet. In widerstandsfähigem Kunststoffgehäuse und mit stabiler Faserspitze ist der Permanent-Marker sowohl für Markierungen und Beschriftungen im privaten Umfeld, als auch in Office und Handwerk ein verlässliches Produkt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker Pentel Pen
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe:
Rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
Permanente Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff mit Recyclinganteilen
Farbe des Schaftes:
entspricht Schreibfarbe
nachfüllbar:
nein
Umweltfreundliche Eigenschaften:
Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 85% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.)
Clip vorhanden:
ja, Kunststoffclip
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr
Farbe der Kappe:
entspricht Schreibfarbe
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, fineliner rot, feinschreiber, Permanent Marker; Permanentmarker; Permanent-Marker; Metallmarker; Glasmarker; Markierstift permanent; Filzstift; Schreibgerät (Permanentmarker); Kunststoffmarker; Pigmentmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,92*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.