| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-N50-EE Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N50-EE EAN/GTIN: 4902506078025 |
| |
|
| | |
| Robuster Permanent Marker in Aluminiumgehäuse. Der Pentel Pen behauptet seit über 50 Jahren seinen Stammplatz im Pentel Sortiment – Qualität, die überzeugt! Mit schonender Tinte auf Alkoholbasis ist er permanent auf vielen Materialien und auch für die Anwendung auf rauen Untergründen geeignet. Mit langlebiger, stabiler und äußerst robuster Faserspitze in festem Aluminiumgehäuse. Ein in Büro, Handwerk und Industrie beliebtes Produkt zum verlässlichen Markieren und Beschriften. als Modell mit Rund- oder Keilspitze und in bis zu 8 Schreibfarben Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent-Marker Pentel Pen | Strichstärke: | 2 mm | Schreibfarbe: | Braun | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Permanente Tinte auf Alkoholbasis | Material des Schaftes: | Aluminium | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | Papier, Pappe, verschiedene Kuntstoffe, Metall, Holz und vieles mehr | Farbe der Kappe: | entspricht Schreibfarbe | Clip vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |