| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-LR7-CAX Herst.-Nr.: LR7-CAX EAN/GTIN: 0884851025616 |
| |
|
| | |
| Pentels beliebteste Schreibqualität. Nachfüllminen mit der Original EnerGel-Tinte überzeugen mit brillanten Farben und konturen-scharfer Linie. Sie schreiben wunderbar weich, trocknen schnell, schmieren nicht auf dem Papier und sind empfehlenswert für Vielschreiber und Linkshänder. Dank verschiedener Ausführungen findet garantiert jeder seine bevorzugte Nachfüllmine. EnerGel Nachfüllminen passen in jedes EnerGel-Modell, unabhängig von der ab Werk befüllten Strichstärke und -Farbe. In 3 Strichstärken und in bis zu 20 Schreibfarben. Auch mit dokumentenechter EnerGel-Tinte. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | EnerGel Liquid Gel-Tintenroller-Mine | Strichstärke: | 0,35 mm | Schreibfarbe: | Marineblau | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Original Pentel EnerGel-Tinte, schnell trocknend, weich schreibend, für Linkshänder geeignet | Nachfüllbar: | nein | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelmine blau, rollerballmine pentel, tintenrollermine, Liquid-Gel-Tintenrollermine; Mine für Gelschreiber; Gelkugelschreiber-Mine; Gelschreibermine; Liquid-Gelschreibermine; Liquid-Gelschreiber-Mine; Liquid-Gelrollermine; Liquid-Gelrollerballmine; Mine für Liquid-Gelschreiber; Liquid-Tintenroller-Mine (Gel) |
| | |
| |