Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR6104 ECO Design NB1 ECOMAPS Recycle A4 SQU. 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     113-A610499
Hersteller:
     MIQUELRIUS
Herst.-Nr.:
     MR6104
EAN/GTIN:
     8422593061046
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
  • Umweltfreundliches Design-Notizbuch zum Notieren, Ideen sammeln, Erinnerungen festhalten oder kreativ sein
  • Zertifizierte Nachhaltigkeit: Aus 100% recyceltem Material (Innenseiten Post-Consumer-Material), zertifiziert mit FSC, sortenreine Entsorgung zur Wiederverwertung
  • Design: Moderne Covermotive, farbiger Liniendruck innen, farbige Seitenstreifen, Kopfzeile für Überschriften
  • Langlebig: Stabiler Einband aus starkem Karton
  • Praktisch: Spiralbindung aus Metall mit umweltfreundlicher Beschichtung für ein flaches Aufliegen und komplettes 360°-Umschlagen des Einbands für mehr Stabilität beim Schreiben
  • Clever: Die Spiralbindung mit Coil-Lock-System verhindert das Verhaken im Rucksack, mit Kleidung oder anderen Collegeblöcken
  • Hoher Schreibkomfort: 80 Blatt blickdichtes, nicht durchscheinendes Opaque-Papier, 80 g/m², mit glatter Schreiboberfläche für geringeres Verlaufen und schnelles Trocknen der Tinte
  • Qualität: Die Bedruckung erfolgt im Offsetverfahren für besonders feinen und sauberen Linien-Druck
  • Zur Orientierung: Kopfzeile für Überschriften, farbige Streifen an der Seite
  • Leichtes, sauberes Abtrennen der Seite durch hochwertige und gleichmäßige Micro-perforation, Bruchstellen unsichtbar nach dem Heraustrennen
  • Bequeme Ablage: 4-fach Lochung (DIN A 5: 2-fach) für einfaches Abheften in Ordner oder Schnellhefter
  • Made in Spanien
  • Miquelrius – Expressing Emotions: Seit 1839 Erfahrung und Leidenschaft in der Herstellung hochwertiger Schreibwaren und Notizbücher
  • Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsstandards, die den Schutz und die Nachhaltigkeit der Wälder gewährleisten
Weitere Informationen:
Länge:
23,7 cm
Breite:
29,8 cm
Höhe:
1,6 cm
Farbe:
colour mix
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
17
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,53*
€ 7,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,77*
€ 41,94*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 58,06*
€ 80,28*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.