Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULnebula


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Haken
Zeigt den Schirmständer und 4 Zubehörhaken
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9407796
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9407796
EAN/GTIN:
     4002390074995
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Elegante Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung.Verchromt: Säule und Haken hochglänzend. Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz. MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen. Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme. Fest verschraubt: Kunststoffköpfe sitzen fest und wackeln nicht. Besonders geeignet für repräsentative Orte, z. B. Cafes, Foyers, Wartebereiche. . Sicher: Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung. Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Säule Ø 5 cm. 20 Haken: 6 Huthaken und 6 Jackenhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer. Kunststoffköpfe: Huthaken Ø 5,5 cm, Jackenhaken Ø 3,8 cm, aus bruchfestem ABS. Drehbare Krone, Ø 41 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten. Inklusive Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Fuß Ø 36,5 cm, Gewicht 6 kg. Einfache Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen. Höhe 1,76 m
Weitere Informationen:
Breite:
40
Farbe:
hellsilber
Höhe:
177,5
Tiefe:
40
Herstellerprodukttyp:
MAULnebula
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerproduktbeschreibung:
Verchromt: Säule und Haken hochglänzend. 6 Huthaken, 6 Jackenhaken und je 4 zusätzliche Haken an der Säule und am Schirmständer. Drehbare Krone, Ø 41 cm, für bequemen Zugriff. Schirmständer, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall, Kunststoff
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
hellsilber/schwarz
Farbe der Beschichtung:
hellsilber
max. Gewichtsbelastung:
0
Werkstoff des Hakens:
Metall, Kunststoff
Anzahl der Haken:
20
Farbe des Hakens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.