Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULoffice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Klemmfuß des Produktes
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8215095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8215095
EAN/GTIN:
     4002390029919
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
LED-Tischleuchte MAULoffice. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz, silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 10 W. Sockelausführung: E27. Werkstoff: Aluminium, metall. Höhe Arbeitsstellung: 54 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 41/41 cm. Tischklemme vorhanden. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 23 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Inkl. Klemmfuß mit Klemmweite bis 5,5 cm als Alternative. 1620 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß). Gew. Enerieverbrauch je Lichtquelle: 10 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 15.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 950 Lumen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WPA010;;AAA877
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz, silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
E27
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
41
Tischklemme vorhanden:
Ja
Kabellänge:
2
Armlänge unten:
41
Durchmesser des Leuchtenfußes:
22,8
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULoffice
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
55,5
max. zulässige Leistung:
10
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,37* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.