Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeit Leuchtenkopf von unten
Zeit Leuchtenkopf von unten
Zeit Leuchtenkopf von unten
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8205090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205090
EAN/GTIN:
     4002390081139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 46,6 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 36,5/36,5 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 20,5 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar. Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf. Großer Aktionsradius durch langen Doppelgelenkarm. 1400 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 618 Lumen.
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
36,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
2
Armlänge unten:
36,5
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: F (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
colour vario, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte MAULgrace
Höhe der Arbeitsstellung:
46,6
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
4 Stufen
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.