Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte MAULatlantic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Intertek GS-Logo
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8203690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8203690
EAN/GTIN:
     4002390055352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte MAULatlantic. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 6 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 41 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 34/33 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 14 x 20 cm. Kabellänge: 1,8 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Intertek GS-Zeichen. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. 2140 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 6 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 10.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 860 Lumen.
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
34
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,8
Breite des Leuchtenfußes:
14
Länge des Leuchtenfußes:
20
Armlänge unten:
33
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: D (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULatlantic
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Tischleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
41
max. zulässige Leistung:
6
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Tischleuchten
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Ohne
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 66,89* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.