Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner mit gerader Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7501596
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7501596
EAN/GTIN:
     4002390003490
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
  • Briefe bequem und sauber öffnen
  • Dynamisches Design mit Rautenstruktur
  • Schmale Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Griff mit glatter Oberfläche
  • Attraktive SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit gerader Klinge. Schmale Klinge. Griff mit glatter Oberfläche. Attraktive SB-Verpackung
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Rostfreier Edelstahl
Länge:
240
Material der Klinge:
Rostfreier Edelstahl
Herstellerprodukttyp:
mit gerader Klinge
Herstellerproduktbezeichnung:
Brieföffner
Material des Griffes:
Rostfreier Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.