Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6394099
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6394099
EAN/GTIN:
     4002390067256
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • Für Brainstormings, Meinungsabfragen, zur Strukturierung von Themen etc.
  • 6 Farben: Weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
  • Größere Stückzahl der bevorzugten Farben weiß und gelb
  • Hochwertige Qualität: 150g/m², beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Farben: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün
Breite:
95
Farbe:
sortiert
Höhe:
205
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
150
Anzahl der Blätter:
120
Herstellerproduktbezeichnung:
Moderationskarten Rechteck
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
120 Blatt in 6 Farben
Ausführung des Inhalts Packung:
120 Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.