Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel MAULsolid klappb. Filz/ WB, 150x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-6366982
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366982
EAN/GTIN:
     4002390076463
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Robustes Basismodell mit hoher Stabilität, Designed by MAUL
  • Für mobile Einsätze: Klappbar, leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, inklusive Rollensatz
  • Einfach: Zusammenklappen mittels Schieberiegel
  • Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar
  • Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem) aus pulverbeschichtetem Aluminium hält die Oberfläche plan
  • Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
  • Inklusive 4 Doppel-Laufrollen, 2 davon feststellbar
  • Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 193,5 cm, beidseitig nutzbar
  • Hohe Stabilität: Aluminium-Rahmen pulverbeschichtet aus belastbarem Hohlkammerprofil, ca. 1 mm stark
  • Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz
  • Filz: Pinnfähige Textil-Oberfläche aus hochwertigem Filz, selbstheilend für permanenten Gebrauch
  • Whiteboard: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
129 cm
Höhe:
193,5 cm
Farbe:
weiß/grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.