Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6177115
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6177115
EAN/GTIN:
     4002390062473
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
  • 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
gelb
Höhe:
11
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
29
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
600
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
37
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,72*
10 Tage
37
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,37*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 19,00*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.