Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inkl. Verpackung
Artikel-Nr.:
     113-6176290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176290
EAN/GTIN:
     4002390027205
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund schwarz
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Auf attraktiver Blistercard
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Auf attraktiver Blistercard. Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
7,5
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
20
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
300
Ausführung des Inhalts mit Packung:
6 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro,
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,13*
10 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,30*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,37334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.