Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Kugelmagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Artikel-Nr.:
     113-6167696
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6167696
EAN/GTIN:
     4002390063579
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kugel-Magnete
Kugelmagent
  • Vorteil Neodym-Magnet: Hohe Haftkraft bei geringem Volumen
  • Pur, elegant, modern: Für designorientierte Anwender, in repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen
  • Von allen Seiten verwendbar
  • Design in Form und Oberfläche, wirkt edel auf Boards oder Magnetstreifen
  • Umweltschonende Karton-Verpackung, recycelbar, mit Euroloch-Aufhängung
  • Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Haftkraft bei gerngem Volumen
Farbe:
hellsilber
Höhe:
15
Werkstoff:
Neodym
Durchmesser:
15
Sonderform:
Kugel
Tragfähigkeit:
4000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Neodym-Kugelmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 26,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,38*
€ 39,48*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.