Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelmagnet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Artikel-Nr.:
     C113-6166035
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6166035
EAN/GTIN:
     4002390022651
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kugel-Magnete
Kugelmagent
  • Formvollendet durch eine polierte Halbkugel mit Hochglanz-Oberfläche
  • Made in Germany
  • Für designorientiertes Präsentieren: In repräsentativen Räumen, Agenturen, Museen
  • Elegantes Unterstreichen der Corporate Identity-Farben oder um bewusste Farb-Akzente zu setzen
  • Angenehme Haptik
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Ø 30 mm, Höhe 20 mm
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben zur Auswahl
  • Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
10 St./VE. Hochglanzpoliert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert.
Farbe:
blau
Höhe:
20
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
30
Tragfähigkeit:
600
Herstellerprodukttyp:
Kugelmagnet
Herstellerproduktbezeichnung:
Magnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,80*
€ 9,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,03*
€ 8,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,72*
€ 8,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,41*
€ 7,63
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,17*
€ 7,34
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,89*
€ 5,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.