Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Magnet mit Karussell-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Artikel-Nr.:
     C113-6156096
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6156096
EAN/GTIN:
     4002390080286
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
  • Besonders starke Haftkraft
  • Haken, Länge ca. 5,5 cm, drehbar, auch als Deckenhaken oder an Schrägen verwendbar
  • Für alles, was aufgehängt werden kann, z. B. zum Anbringen von Arbeitskleidung im Metallspind, für Dekomaterial, Hinweisschilder oder Taschen
  • Weit gebogener, großer Stahlhaken, vorne schützend abgerundet
  • Stabil: Gehäuse aus Stahl
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
  • Bitte beachten: Sicherheitshinweise zu Neodym-Magneten auf www.maul.de
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Weit gebogener Haken auch als Deckenhaken geeignet, dreh- und neigbar
Farbe:
hellsilber
Höhe:
77
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
38,5
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
50000
Herstellerproduktbezeichnung:
Neodym-Magnet mit Karussell-Haken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.