|  |
 |
| Artikel-Nr.: C113-4117625 Herst.-Nr.: 4117625 EAN/GTIN: 4002390006309 |
| |
|
|  |  |
 | - Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sorgt für Ordnung im Büro und im Privatbereich
- Bequemer Zugriff: 6 großzügige, staffelartig ausgelegte Einzelbehälter inklusive Kartenständer/Zettelfach/Handyfach
- Elegante Formgebung, hochwertiges Material
- Für den Schreibtisch, in der Küche, in der Werkstatt, für Kosmetikzubehör
- Aus schlagfestem ABS, (Farbe glasklar: aus PS), mit Hochglanzoberfläche
- Ø 14 cm, Höhe 12,5 cm
- Verschiedene Behältergrößen des Stiftehalters bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff, Scheren, Lineal, Pinsel
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 14 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 12,5 cm | Farbe: | rot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer maul |
|  |  |
| |