| |
|
| Artikel-Nr.: C113-1956305 Herst.-Nr.: 1956305 EAN/GTIN: 4002390047111 |
| |
|
| | |
| - Visitenkarten schnell wiederfinden
- Mit A-Z Register
- Designed by MAUL
- Mit Magnetverschluss: 4 Neodym-Magnete halten den Deckel sicher fest
- Aus hochwertigem Acryl
- Transparente Standnoppen schonen die Unterlage und sorgen für sicheren Stand
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Glasklar, transparent und elegant
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Mit Magnetverschluss: 4 Neodym-Magnete halten den Deckel sicher fest. Transparente Standnoppen. Mit Magnetverschluß | Breite: | 114 | Farbe: | glasklar | Höhe: | 70 | Tiefe: | 190 | Werkstoff: | Acryl | gefüllt: | Ja | max. Anzahl der Karten: | 300 | Anzahl der Hüllen: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Visitenkartenbox | Anordnung der Lage Zugriffsseite: | von oben | max. zulässsige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 10,5 x 6,7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |