Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, 2 Stück gestapelt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, 2 Stück gestapelt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, 3 Stück gestapelt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, 3 Stück gestapelt
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung, 3 Stück gestapelt
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1953005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1953005
EAN/GTIN:
     4002390026802
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
  • Für Quittungen, Bankbelege, Rezeptformulare, Gutscheine, Notiz- und Kassenzettel
  • Besonders geeignet in Arztpraxen, Banken, Büros und Apotheken, an Verkaufstheken
  • Stapelbar: Vertikal oder treppenförmig, um 2 cm nach hinten versetzt für bequemes Entnehmen
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Sehr standsicher und stabil: Materialstärke 3 mm
  • Bis zu 4 Kästen stapelbar
  • Füllhöhe 4,8 cm
  • Harmonisch in jeder Schreibtischumgebung
  • Dezentes, zeitloses Design
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Materialsträke 3 mm. Bis zu 4 Kästen vertikal oder treppenförmig stapelbar. Treppenförmige stapelung um 2 cm nach hinten versetzt. Füllhöhe 48 mm
Breite:
118
Farbe:
glasklar
Höhe:
54
Tiefe:
163
Werkstoff:
Acryl
max. Anzahl der Blätter:
300
gefüllt:
Nein
Verwendung für Papiergrößen:
A6
Deckel vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox DIN A6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.