Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULsteel II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1656096
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1656096
EAN/GTIN:
     4002390065849
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
  • Edel: Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl
  • Design-Bedienfeld, halbrund in der Kontrastfarbe Schwarz
  • Besonders flache Bauform
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb/oz/ml
  • Batteriebetrieb - inklusive zwei 3 V Lithium Batterien (CR2032)
  • Stabil und leicht zu reinigen: Gehäuse aus Edelstahl und bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Besonders flache Bauform
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 12,5 x 15,5 cm
  • Größe 13,5 x 20,5 x 1,4 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/lb/oz/ml. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
Breite:
135
Farbe:
hellsilber
Höhe:
14
Tiefe:
205
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
Gebürsteter Edelstahl, Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
125
Länge der Waagschale:
155
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie / inkl. 2 x 3 V Lithium-Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULsteel II
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.