Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULtouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Display eingeschaltet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, Display eingeschaltet
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1635095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1635095
EAN/GTIN:
     4002390065801
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
  • Edel: Silber lackiert mit matter Oberfläche, aus Kunststoff
  • Gut ablesbar: Großes Display
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb/oz/ml
  • Batteriebetrieb - inklusive drei 1,5 V Batterien (AAA)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Modernes Design, abgerundeter Frontbereich
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegefläche 16 x 16 cm
  • Größe 16 x 23 x 1,8 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
On-Off-Tare. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Umschaltbar g/lb/oz/ml. Extra-Taste zum Umstellen der Gewichtseinheiten
Breite:
160
Farbe:
Silber
Höhe:
18
Tiefe:
230
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Werkstoff:
Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
160
Länge der Waagschale:
160
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie. Inkl. 3 x 1,5 V Batterie (AAA)
Herstellerprodukttyp:
MAULtouch
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: maul paketwaage, paketwaage, paketwaage 1g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.