| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26381-K459-L100 Herst.-Nr.: S26381-K459-L100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SpaceMouse™ Pro Mit der SpaceMouse™ Pro 3D ist die Navigation von 3D-Modellen oder 3D-Umgebungen so einfach, als hielten Sie diese in Ihrer Hand. Eine leichte Bewegung der Controller-Kappe bewirkt eine einfache und präzise Steuerung. SpaceMouse™ Pro ist eine hervorragende Ergänzung der herkömmlichen Maus und lässt sich mit der freien Hand bedienen. Sie können wie gewohnt mit der Maushand Objekte auswählen, erstellen und bearbeiten. Technische Details - Technologie: Für 3D-Konstruktion
- Erforderliche Schnittstelle: USB
- Gewicht: 665 g
- Maße (B x T x H): 204 x 142 x 58 mm
- Regelkonformität: Regelkonformität
- Europa: CE
- USA/Kanada: FCC Klasse B, UL
- Japan: VCCI
- Taiwan: BSMI
- Softwareunterstützung (Betriebssystem): Windows 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, MAC OS X, Linux
- Standardgewährleistung: 2 Jahre
- Service Level: Bring-In / Send-In-Service (je nach Land)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus fujitsu, 3d motion controller |
| | |
| |