Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll Bild 1
Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll Bild 1
Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll Bild 2
Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll Bild 3
Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll Bild 4
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1694-V160
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1694-V160
EAN/GTIN:
     4059595827062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Fujitsu Display B27-9 TS QHD, 27 Zoll

Das Fujitsu Display B27-9 TS QHD ist ein QHD-Widescreen-Monitor (Auflösung 2560 x 1440) für professionelle Anwender, die großen Wert auf maximale Pixel, Farbe und Leistung legen.Ausgefeilt bis ins kleinste Detail: Das Display ist das richtige Tool für alle professionellen Anwender.

Mit einem stilvollen Gehäuse in mattem Schwarz, dem verstellbaren 5-in-1-Standfuß und hervorragender Bildqualität werden sämtliche Anforderungen auch für anspruchsvolle Anwendungen erfüllt.

Das nahezu rahmenlose Gehäuse für moderne Arbeitsplätze oder mehrere nahtlos arrangierte Monitore bietet Ihnen ein perfektes visuelles Erlebnis.

Bringen Sie den Monitor in die komfortabelste Position dank 5-in-1-Standfuß (150 mm Höhenverstellung, angefangen von 40 mm Höhe Bild über Schreibtisch, 35° Neigungsverstellung nach hinten, 345° Schwenkwinkel und 90° Pivot-Funktion)

Integrierte Accessoires wie Lautsprecher, USB 3.1 Gen 1 Hub (3 x Downstream-Ports Typ-A, 1 x Anschlusstyp-C) und Kabelführungen helfen Kosten sparen und sorgen für einen aufgeräumten Schreibtisch

Konfigurieren Sie den Monitor mit DisplayView™einfach per Mausklick. Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mithilfe der Desktop-Partitionierungsfunktion.

Kompatibilität über mehrere Generationen mit DisplayPort™-, HDMI- und „DVI (Dual-Link)“-Schnittstellen

In-Plane-Switching-Monitor (IPS) mit lebendigen Farben und großzügiger 27-Zoll-Diagonale, der die ideale Bildqualität für ermüdungsfreies Arbeiten bietet.Robustes Design konzipiert für den Dauerbetrieb (24/7).

Technische Daten

  • Diagonalgröße: 68,5 cm (27 Zoll)
  • Bildformat: 16:9
  • Horizontal: 30 - 100 kHz
  • Vertikal: 48 - 76 Hz
  • Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel
  • Helligkeit – typisch: 350 cd/m²
  • Kontrast – typisch: 1,000:1
  • Kontrast – erweitert: 20,000,000:1
  • Betrachtungswinkel (H/V) - typisch: 178°/178° CR10:1
  • Farbleistung: 16,7 Millionen Farben (8-bit)
  • Reaktionszeit – grau zu grau, typisch: 5 ms (in Video mode)
  • Standfuß: 5-in-1-Standfuß
  • Höheneinstellungsbereich: 150 mm
  • Neigungswinkel: -5° / +35°
  • Schwenkwinkel: 345°
  • Drehung auf Hochformat: 90°
  • Videoeingang
    • 1 x DisplayPort
    • 1 x HDMI
    • 1 x DualLink DVI
  • Audioausgan: 2 x 2 W
  • USB-Downstream: 4 x USB 3.1 Gen1 (2 seitliche USB: 1 x Typ-A + 1 x Typ-C ; 2 untere USB: Typ-A)
  • USB-Upstream: 1 x USB 3.1 Gen1
  • Gewicht (unverpackt): 7,60 kg
  • Abmessungen mit Standfuß (B x T x H): 612.7 x 275 x 385.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1692-V140
ab € 114,72*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1694-V140
ab € 151,70*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:B279TDXSP1EU
ab € 126,14*
Ähnlich
Fujitsu
S26361-K1692-V160
ab € 118,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.