Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Bild 2
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Bild 3
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-7899-829-209
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7899-829-209
EAN/GTIN:
     5706991017106
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 80 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel

Das Headset für höhere Produktivität am Arbeitsplatz

Merkmale

  • Konzentrierter Arbeiten, höhere Produktivität
  • Bleiben Sie konzentriert und vermeiden Sie Ablenkungen
  • Lassen Sie sich vom Klang inspirieren
Steigern Sie Ihre Konzentration
    Aktive Geräuschunterdrückung
    Beseitigen Sie unerwünschte, niederfrequente Hintergrundgeräusche per Knopfdruck. So können Sie auch in lauten Büroumgebungen konzentriert bleiben.

    Passive Geräuschunterdrückung
    Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“.

Werden Sie produktiver
    Busylight
    Wenn das „Busylight“ rot leuchtet, wissen Ihre Kollegen, dass Sie gerade telefonieren. Sie können das Busylight auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können.

    Kompatibel mit allen mobilen Geräten
    Sofort einsatzbereit und mit allen führenden UC-Systemen kompatibel. Mit dem 3,5-mm-Stecker können Sie eine Verbindung zu PC, Smartphone, Tablet oder einem anderen persönlichen Gerät herstellen.

    Intelligent Call Transfer
    Ist Ihr Meeting in Verzug? Leiten Sie einfach Ihre Skype for Business-Gespräche weiter, bevor Sie das Büro verlassen. Trennen Sie dazu den 3,5-mm-Klinkenstecker und stecken Sie diesen in Ihr Smartphone. Ihr Gespräch wird unmittelbar übertragen.

Technische Daten

  • Verpackungsmaße: L 21,5 x B 21,5 x H 5,5 cm
  • Gewicht Mono / Duo: 0,646 kg
  • Lieferumfang: Brauner Karton mit Evolve 80 Headset, Polybeutel für Kurzanleitung und WWD, Kurzanleitung, Warnhinweise, Garantieerklärung, USB-Controller, Polybeutel für Controller, Skype for Business-Aufkleber (nur wenn in Materialliste aufgeführt)
  • Akku enthalten: Ja
  • Ladedauer: Max. 120 Min.
  • 220 V Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
  • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL
  • Zertifizierungen: Lync, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent und Astra
  • Garantie: 2 Jahre
  • Bluetooth-Gerät: Nein
  • Kopfhörer-Bandbreite: Breitband Audio
  • Anschluss (Mini-Buchse, USB, etc.): USB 2.0/3.0, 3,5 mm Buchse
  • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): HiFi
  • Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband Audio
  • Mikrofon-Bandbreite: Breitband Audio
  • Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14401-10
ab € 56,40*
Ähnlich
Jabra
14401-09
ab € 38,94*
Ähnlich
Jabra
7899-823-109
ab € 218,13*
Ähnlich
Jabra
14401-11
ab € 192,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.