Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother CS-A3001 Scanner-Durchlichteinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother CS-A3001 Scanner-Durchlichteinheit
Brother CS-A3001 Scanner-Durchlichteinheit
Artikel-Nr.:
     C1114-CS-A3001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     CS-A3001
EAN/GTIN:
     4977766714198
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Maus Pad
Mit dem Trägerbogen CS-A3001 von Brother können Sie einfach und schnell Dokumente scannen.
Der Trägerbogen ist für die Dokumentenscanner ADS-2100e, ADS-2600We, ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N und ADS-3600W geeignet. Die Packung beinhaltet 5 Trägerbögen.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Document Scanner ADS-2000 Document Scanner ADS-2100 Document Scanner ADS-2500W Document Scanner ADS-2600W
Maximaler Scanbereich:
216 x 316 mm
Ursprungsland:
China
Gewicht:
124 g
Abmessungen (BxTxH):
240 x 370 x 3 mm
Paketgewicht:
260 g
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.