Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz
Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz
Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz
Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz
Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz
Tintenroller Topball 857, stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-8571
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8571
EAN/GTIN:
     4004675085719
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Topball 857, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Tampon-System, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, Ausführung Mine: stabile Metallspitze, 0,6 mm, schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Filter, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt, Farbe des Schaftes: stahlblau mit Metallicglanz
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,6 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
stabile Metallspitze
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
stahlblau mit Metallicglanz
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
dokumentenecht:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Produkt-Typbezeichnung:
Topball 857
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
Topball 857
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
... > Tintenroller > 857 > 50-857
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.