| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-77100 Herst.-Nr.: 77100 EAN/GTIN: 4004675026279 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Express 735. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. 1er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Länge: | 98 | Typbezeichnung der Mine: | Internationale Großraummine im G2-Format | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Express 735 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System | Strichstärke: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metallmine | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 G2 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 G2 | Produkt-Typbezeichnung: | Express 735 | Produkttypbezeichnung: | Express 735 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |