| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-184504 Herst.-Nr.: 184504 EAN/GTIN: 4004675035387 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Topball 845, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Tampon-System, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, Ausführung Mine: stabile Edelstahlspitze, 0,3 mm, grün, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Filter, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | dokumentenecht: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte hergestellt auf Wasserbasis | Mine auswechselbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Ausführung der Spitze: | stabile Edelstahlspitze | Farbe des Schaftes: | schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Strichstärke: | 0,3 mm | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Topball 845 | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt | Produkttypbezeichnung: | Topball 845 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Filter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |