| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-184503 Herst.-Nr.: 184503 EAN/GTIN: 4004675035356 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Topball 845, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Tampon-System, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, Ausführung Mine: stabile Edelstahlspitze, 0,3 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Filter, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte hergestellt auf Wasserbasis | Material des Clips: | Kunststoff | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | Topball 845 | Ausführung der Spitze: | stabile Edelstahlspitze | Mine auswechselbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Strichstärke: | 0,3 mm | Farbe des Schaftes: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Produkttypbezeichnung: | Topball 845 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |