Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Tintenroller One Sign Pen, 1 mm, rot, tiefblau
Artikel-Nr.:
     C1110-183602
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183602
EAN/GTIN:
     4004675133205
Suchbegriffe:
Patronenroller
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
Tintenroller One Sign Pen. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Free Ink System. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 1 mm, rot. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: tiefblau.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Ausführung der Spitze:
Ultra Smooth Spitze | Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Herstellerprodukttyp:
One Sign Pen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
Edelstahl
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1 mm
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
One Sign Pen
Produkttypbezeichnung:
One Sign Pen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.