Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Tintenroller One Hybrid N 03, Hybrid-Needlespitze, 0,3 mm, blau,
Artikel-Nr.:
     C1110-183403
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183403
EAN/GTIN:
     4004675099013
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller One Hybrid N 03. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Hybrid-Needlespitze für angenehm weiches Schreiben, 0,3 mm, blau. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: eisblau.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Schaftes:
eisblau
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Ausführung der Spitze:
Hybrid-Needlespitze für angenehm weiches Schreiben | Hybrid Needlespitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Produkt-Typbezeichnung:
One Hybrid N 03
Mine auswechselbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
One Hybrid N 03
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.