Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardreiniger Maxx Cleaner, Pumpsprayflasche mit 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboardreiniger Maxx Cleaner, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Whiteboardreiniger Maxx Cleaner, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Whiteboardreiniger Maxx Cleaner, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Artikel-Nr.:
     C1110-129801
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129801
EAN/GTIN:
     4004675094889
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Whiteboardreiniger Maxx Cleaner. Ausführung des Reinigungsproduktes: Whiteboard Cleaner Liquid. Entfernt Whiteboardmarker-Tinte rückstandsfrei ohne zu Verschmieren. Behälterart/-inhalt: Pumpsprayflasche mit 250 ml.
Weitere Informationen:
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Whiteboard Cleaner Liquid
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx Cleaner
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Entfernt Whiteboardmarker-Tinte rückstandsfrei ohne zu Verschmieren
Inhalt (Spray):
250
Artikelbezeichnung:
Whiteboardreiniger
Ausführung des Behälters:
Pumpsprayflasche
schnelltrocknend:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Maxx Cleaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.