Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Windowmarker Decomarker Maxx 265, 2-3 mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1110-126510
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     126510
EAN/GTIN:
     4004675007476
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Windowmarker Decomarker Maxx 265, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: tiefblau-hellblau, Strichstärke: 2-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellblau
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 265
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
2-3 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar
feucht abwischbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Decomarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellblau
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 265
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.