Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Windowmarker Decomarker Maxx 260, 5+15 mm, orange
Artikel-Nr.:
     C1110-126006
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     126006
EAN/GTIN:
     4004675005250
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-orange. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: orange.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke:
5+15 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
tiefblau-orange
Herstellerproduktbezeichnung:
Decomarker
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
feucht abwischbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 260
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 260
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Decomarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 260
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.