|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1110-126002 Herst.-Nr.: 126002 EAN/GTIN: 4004675005137 |
| |
|
|  |  |
 | Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-rot. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 5+15 mm | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Decomarker | Farbe des Schaftes: | tiefblau-rot | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis | Herstellerprodukttyp: | Maxx 260 | feucht abwischbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 260 | Artikelbezeichnung: | Decomarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Maxx 260 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |