Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Universalmarker permanent Maxx 220 S, 0,4 mm, sortiert, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-112494
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     112494
EAN/GTIN:
     4004675001948
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalmarker permanent Maxx 220 S. Ausführung Spitze: Rundspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, sortiert, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Farbe der Kappe: dunkelgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-dunkelgrau. 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Strichstärke:
0,4 mm
Material des Clips:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 220 S
Farbe des Schaftes:
tiefblau-dunkelgrau
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Universalmarker permanent
geeignet für Schablone:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
dunkelgrau
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 220 S
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.