Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Gelrmine Gelion+, Großraummine ISO-Format G2, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-103903
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103903
EAN/GTIN:
     4004675019257
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelrmine Gelion+. Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte. Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, 0.4 mm, blau. High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Gelion+
lichtbeständig gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gel-Tintenrollermine
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine ISO-Format G2
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform
Ausführung der Spitze:
verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Strichstärke:
0.4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Verwendung für Produkt:
Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung
wasserfest:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Gelion+
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.