| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1109-4160D3AK Herst.-Nr.: 4160D3AK EAN/GTIN: 3131910586104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreativmarker PINTOR DIY-Set Adventskalender. PINTOR Marker geeignet für kreative Zwecke, egal ob für Profis oder Hobbykünstler. Markiert, schreibt, zeichnet und malt in bis zu 30 Farben. Mit pigmentierter, geruchsarmer Tinte auf Wasserbasis. Gut deckende, schnell trocknende Tinte. Lichtdurchlässig. Anwendbar auf fast allen Oberflächen: Papier, Karton, Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan und Textilien. Feucht abwischbar auf glatten Oberflächen. Für permanente Kreationen Fixierung mit Fixativ (bspw. matter Acryl-Sprühlack) nötig. Vor der Nutzung kräftig schütteln und anpumpen, bis Tinte fließt. Mit Spitze nach oben aufbewahren. Rundspitze in EF und F (2,3/2,9 mm). Kappenfarbe = Kolorierfarbe. Kolorierfarbe in EF: Weiß. Kolorierfarben in F: Grün und Gold. DIY-Set Adventskalender: 3er PINTOR Set + 24 Pappschachteln mit dezentem Vordruck zur individuellen Gestaltung. Je 12 Pyramiden und Würfel enthalten. Inkl. 10m Satinband zur Aufhängung der Schachteln sowie Gestaltungsvorschläge. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | wischfest: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmentierte Tinte auf Wasserbasis | Strichstärke: | 1 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | weiß | Garantie gewährt: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Pintor Marker | Produkt-Typbezeichnung: | Pintor Marker | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Hersteller-Name: | Pilot | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | SW-PT-F-D3AK | Lieferanten-Artikelnummer: | 4160D3AK | GTIN: | 3131910586104 | Lieferantenartikelnummer: | 4160D3AK | Produkttypbezeichnung: | Pintor Marker | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Lieferantenname: | Pilot | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | SW-PT-F-D3AK | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |