Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Ball 0.5, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Ball 0.5, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 0.5, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 0.5, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 0.5, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 0.5, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2274001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2274001
EAN/GTIN:
     4902505360084
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.5 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.5 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 0.5 ist mit der passenden Mine BLS-FR5 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Lieferantenname:
Pilot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
2276 BLS-FR5
GTIN:
4902505360084
Artikelbezeichnung:
Frixion Ball
Herstellerartikelnummer:
BL-FR5-B
Farbe des Schaftes:
schwarz
Farbe des Clips:
schwarz
Lieferantenartikelnummer:
2274001
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Strichstärke:
0,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.5 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-FR5-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2274001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.