Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2270002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270002
EAN/GTIN:
     4902505417504
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Clicker
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FR7-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2270002
GTIN:
4902505417504
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Lieferantenartikelnummer:
2270002
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FR7-R
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.