Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Pink
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Pink
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Pink
Tintenrollermine FriXion Ball/Clicker 0.7, radierbare Tinte, 0.7mm (M), Pink
Artikel-Nr.:
     C1109-2261009
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2261009
EAN/GTIN:
     4902505358104
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Tintenrollermine für FriXion Ball 0.7 (2260) und FriXion Clicker 0.7 (2270). Mine: BLS-FR7. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Pink. Mine einzeln verpackt. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7 | 2261026B3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarzblau
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
"FriXion Ball 0.7
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine Frixion 07
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-FR7-P
Lieferanten-Artikelnummer:
2261009
GTIN:
4902505358104
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Produkttypbezeichnung:
Ersatzmine
Lieferantenartikelnummer:
2261009
Herstellerartikelnummer:
BLS-FR7-P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.