Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Tintenroller FriXion Ball 1.0, radierbare Tinte, nachfüllbar, umweltfreundlich, 1.0mm (B), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2258001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2258001
EAN/GTIN:
     4902505551093
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 1.0 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 1.0 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Der FriXion Ball 1.0 ist mit der passenden Mine BLS-FR10-S3 (2259F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2259 BLS-FR10
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,5
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 1.0 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 71%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Ball
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-FR10-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2258001
GTIN:
4902505551093
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BL-FR10-B
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2258001
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.